Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Coffret de vis à tête fraisée ISO 2009 acier zingué Sysko 1290 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de vis à tête fraisée ISO 2009 acier zingué Sysko 1290 pcs dans ce système de rangement à compartiments 4.4.1.

ISO 2009, acier zingué, bleu passivé (A2K), avec fente

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Contenu : 1290 pièces


  • 100 vis à tête fraisée M3 × 6 / M3 × 12 / M3 × 20 / M3 × 25 mm

  • 100 vis à tête fraisée M4 × 10 / M4 × 16 / M4 × 20 / M4 × 25 mm

  • 100 vis à tête fraisée M5 × 10 / M5 × 16 mm

  • 50 vis à tête fraisée M5 × 20 / M5 × 30 mm

  • 50 vis à tête fraisée M6 × 10 / M6 × 16 / M6 × 20 mm

  • 40 vis à tête fraisée M6 × 30 mm