Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tarauds machine Taraud NeoTap acier M3–M12 14 pcs
Composé de forêts métaux de précision et de tarauds pour trou débouchant pour des utilisations variées dans les aciers jusqu'à une résistance de 850 N/mm². Disponible dans le coffret ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Forêt hélicoïdal
- Conception de pointe d'attaque optimale pour une force de poussée 20 % inférieure ainsi qu'une progression des travaux plus rapide et une dépense d'énergie réduite
- Conception de pointe d'attaque optimale pour un perçage précis sans centrage, même sur les surfaces incurvées
- Géométrie de pointe très précise pour des trous de perçage précis
- Surface vaporisée pour une excellente adhérence des lubrifiants réfrigérants et une réduction du risque d'accumulation de dépôts de matière
Taraud machine
- Nouvelle géométrie combinant une spirale à gauche et une entrée d'angle hélicoïdal
- Structure de surface homogénéisée grâce au tout dernier processus de finition
- Durée d'utilisation jusqu'à 30 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques
- Coupe précisément adaptée aux matériaux en acier
Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Lors du taraudage et du perçage, ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Avant d'inverser le taraud, retirer complètement l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!