Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de scies-cloches HSCo8 Sysko 19-76 mm 16 pcs
En système de rangement à compartiments Perçage extrêmement rapide et longue durée de vie, même sur les matériaux massifs en acier inoxydable.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !









Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Progression extrêmement rapide de la scie avec un minimum d'effort
Nouvelle forme de dents.
Grande concentricité et précision de course latérale
Socle robuste grâce à un plus grand nombre de filets.
Travail ultrasilencieux avec très peu de vibrations jusqu'à une profondeur de coupe de 38 mm
Denture Vario combinée en bimétal M42 (8 % de cobalt).
Acier, acier inoxydable, acier moulé, cuivre, bronze, aluminium, bois et certains types de plastiques.
Commencer le perçage avec une force de pression faible. Continuer le perçage avec une pression régulière réduite en évitant les mouvements d'oscillation. Respecter le tableau de vitesses et utiliser du liquide de refroidissement. "Ventiler" la scie-cloche lorsqu'elle est utilisée sur le bois et les matériaux de substitution du bois. Pour une utilisation régulière sur l'acier et l'acier inoxydable, nous recommandons nos scies-cloches HW.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!