Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Assortiment de scies-cloches bimétal Longlife & Speed HSS Co8 26 pièces dans le coffret

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de scies-cloches bimétal Longlife & Speed HSS Co8 26 pièces dans le coffret

Perçage extrêmement rapide et grande longévité, même sur les matériaux massifs en acier inoxydable

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Progression extrêmement rapide de la scie avec un minimum d'efforts


Nouvelle forme des dents.



Concentricité et précision de la course latérale élevées


Socle stable grâce à un plus grand nombre de filets.



Fonctionnement très silencieux et avec très peu de vibrations jusqu'à une profondeur de coupe de 38 mm


Denture Vario combinée en bimétal M42 (8 % de cobalt).