Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Coffret de rangement SYSKO 8.4.2 transparent

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de rangement SYSKO 8.4.2 transparent

Equipé d'un système de boîtes. Outil d'organisation idéal pour le stockage ordonné des petites pièces

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille


  • Possibilité d'utiliser le coffret et son contenu dans le système d'étagères ORSY1, le système de coffrets ORSY BULL, les servantes d'atelier TOOLsystem et le système d'équipement intérieur de véhicule


Combinaison de plusieurs coffrets


Le pourtour de rail et les éléments d'accouplement intégrés permettent de combiner plusieurs coffrets et de transporter les équipements en toute sécurité



Avec un certain nombre d'éléments fonctionnels


  • Fermoirs faciles à ouvrir et à fermer, avec poignées encastrées

  • Marquage possible grâce à la section pour étiquettes adhésives ou insérées


Très confortable


  • Grande poignée

  • Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour soulager la pression sur les mains et les poignets

  • Poignée avec capacité de charge jusqu'à 60 kg