Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de patins de meuble 400 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1.
Avec modules de base ∅ 20 mm et 25 mm, ainsi que patins ULTRASOFT, NATURAL et HYPER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Insert de patin ULTRASOFT
Insert de patin pour sols particulièrement fragiles, tels que le parquet.
- Insert de patin NATURAL
Insert de patin pour toutes les surfaces dures et lisses.
- Insert de patin HYPER
Insert de patin pour surfaces souples et brutes.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!