Allumage piézoélectrique
Fonction marche/arrêt pour une sécurité et un confort maximum
Fixation rapide à baïonnette
Remplacement rapide et sans outil du chalumeau
Régulation précise de la flamme
La vanne à réglage fin permet une régulation précise de la flamme
Bouton de verrouillage pour un fonctionnement continu
Fonctionne dans toutes les positions (y compris en hauteur)
Automobile/métal
- Brasage jusqu'à 18 mm de diamètre
- Brasage tendre jusqu'à 40 mm de diamètre
- Desserrage des vis et des boulons bloqués et rouillés
- Elimination de la peinture et de la protection de dessous de caisse
Electricité/plomberie
- Travail de rétrécissement de tout type
- Brasage jusqu'à 18 mm de diamètre
- Brasage tendre jusqu'à 40 mm de diamètre
- Remise en température des conduites gelées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!