Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de joints d'étanchéité DIN 7603, forme A 1 350 pièces dans un rangement à compartiments 4.4.1.
Cuivre massif
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Toutes les rondelles conformes à la norme DIN 7603 sont des joints plats sur des surfaces statiques
Elles sont utilisées pour assurer l'étanchéité des raccords de tuyauterie à vis statiques
Les bagues en cuivre peuvent être utilisées partout (sauf en présence de certains acides forts) en raison de leur résistance à la corrosion
Forme A = joint plat
Résistance à la chaleur jusqu'à +300 °C max.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!