Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
UE+ HSCo TiAIN 90° DIN 335 C - Assortiment de fraises coniques 6 pièces
Un modèle polyvalent avec des angles de torsion extrêmement irréguliers (UE), revêtement TiAlN et dégagement supplémentaire du taraud est disponible exclusivement auprès de Würth, pour des fraisages parfaits et des performances maximales. Disponible dans la cassette système ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Angles de torsion extrêmement irréguliers
- Qualité de surface maximale : fraises précises, rondes et sans broutage
- Fonctionnement sans à-coup sur tous les matériaux
- Il est possible d'utiliser des valeurs de coupe plus élevées
Dégagement supplémentaire du taraud - Exclusif
- Jusqu'à 3 fois plus rapide qu'une fraise classique
- Jusqu'à 2 fois plus de fraisages que pour les fraises conventionnelles
- Effort considérablement réduit en cas d'utilisation avec des perceuses et visseuses
- Possibilité de fraisage plus profond
Application universelle
Performances optimales lors du travail de quasiment tous les matériaux et applications, grâce à une géométrie de pointe spéciale et au matériau de coupe HSCo
Longue durée de vie et vitesse élevée
Revêtement ultra-dur à base de nitrure de titane aluminium
Tige 3 faces
- Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable
- Transmission de puissance optimale
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Cassette compacte et pratique adaptée au système ORSY® offrant des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!