Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Assortiment de fraises coniques Bague jaune/bleue HSS 90° DIN 335 C 6 pièces
Assortiment de fraises coniques Bague jaune/bleue HSS 90° DIN 335 C 6 pièces - 1
 -  - 2
Assortiment de fraises coniques Bague jaune/bleue HSS 90° DIN 335 C 6 pièces - 3
Assortiment de fraises coniques Bague jaune/bleue HSS 90° DIN 335 C 6 pièces - 4
Assortiment de fraises coniques Bague jaune/bleue HSS 90° DIN 335 C 6 pièces - 5
Assortiment de fraises coniques Bague jaune/bleue HSS 90° DIN 335 C 6 pièces - 6
Assortiment de fraises coniques Bague jaune/bleue HSS 90° DIN 335 C 6 pièces - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de fraises coniques Bague jaune/bleue HSS 90° DIN 335 C 6 pièces

Particulièrement adapté au traitement des aciers classiques, de la fonte et des métaux non ferreux (aluminium, cuivre, alliages d'aluminium et plastiques). Disponible dans le coffret ORSY®.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Fraisage et ébavurage sans bavure et sans broutage


Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision



Géométrie optimisée pour une utilisation guidée à la main


Nécessite moins d'effort, meilleure qualité de fraisage/évacuation des copeaux par rapport aux fraises coniques classiques



Cassette compacte et pratique adaptée au système ORSY® offrant des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture