Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Douille à chocs universelle, 1/2 pouce
Douille à chocs universelle, 1/2 pouce - 1
Douille à chocs universelle, 1/2 pouce - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douille à chocs universelle, 1/2 pouce

Pour le desserrage et le serrage de visserie à tête arrondie ou usée avec un nouveau profil innovant

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Le desserrage de vis et écrous à tête usée ou arrondie est rendu possible grâce au profil spécial des douilles qui assurent un contact sur une grande surface contrairement aux douilles standards qui ont un contact ponctuel

  • Les vis et écrous restent réutilisables

  • Les douilles peuvent également être utilisées pour de la visserie non abimée

  • Particulièrement durables grâce à un matériau de qualité supérieure (CrMo)

  • Douilles à chocs avec entrainement 1/2 pouce

  • 6 pans extérieur de 22 mm pour une prise extérieure et pour une utilisation comme clé à pipe débouchée

  • Pour visserie à tête 6 pans, 8 pans, 12 pans et à profil TX extérieur

  • Douille débouchante, pour une utilisation adaptée aux goujons et tiges filetées

  • Douille non conique pour une utilisation sur têtes de vis fines pour un couple de desserrage supérieur