Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille à chocs universelle, 1/2 pouce
Pour le desserrage et le serrage de visserie à tête arrondie ou usée avec un nouveau profil innovant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le desserrage de vis et écrous à tête usée ou arrondie est rendu possible grâce au profil spécial des douilles qui assurent un contact sur une grande surface contrairement aux douilles standards qui ont un contact ponctuel
- Les vis et écrous restent réutilisables
- Les douilles peuvent également être utilisées pour de la visserie non abimée
- Particulièrement durables grâce à un matériau de qualité supérieure (CrMo)
- Douilles à chocs avec entrainement 1/2 pouce
- 6 pans extérieur de 22 mm pour une prise extérieure et pour une utilisation comme clé à pipe débouchée
- Pour visserie à tête 6 pans, 8 pans, 12 pans et à profil TX extérieur
- Douille débouchante, pour une utilisation adaptée aux goujons et tiges filetées
- Douille non conique pour une utilisation sur têtes de vis fines pour un couple de desserrage supérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!