Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Coffret de douilles 3/8 Zebra métriques avec cliquet anti-poussière 19 pièces
Coffret de douilles 3/8 Zebra métriques avec cliquet anti-poussière 19 pièces - 1
Coffret de douilles 3/8 Zebra métriques avec cliquet anti-poussière 19 pièces - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de douilles 3/8 Zebra métriques avec cliquet anti-poussière 19 pièces

Boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, conception robuste avec cliquet à protection contre la poussière, outil ZEBRA® de qualité professionnelle

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Assortiment pratique 19 pièces dans une boîte en métal robuste


  • Cet assortiment comprend un ensemble compact d'équipements de base, idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles

  • La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède un insert en mousse rigide, quasiment indestructible, avec effet de serrage

  • Les outils précieux restent bien en place pendant le transport

  • Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil


Douilles adaptées aux raccords à vis les plus courants


  • L'assortiment 3/8 pouce comprend 14 douilles métriques avec surplats de 6 à 19 mm


Opération de fixation puissante et efficace


  • Les deux rallonges rigides, la rallonge coudée et le cardan assurent un transfert de force direct et permettent des mouvements angulaires jusqu'à 8°


Cliquet réversible avec protection contre la poussière pour le travail dans des conditions difficiles, récompensé par le Red Dot Design Award


  • Le cliquet élancé présente une tête décalée pour plus de dégagement

  • Le mécanisme, doté de 72 dents, dispose de deux types de protection contre la contamination (type de protection IP 5X) et ne nécessite aucun entretien grâce à une lubrification continue

  • L'empreinte quatre pans mâle est particulièrement robuste et solide

  • Le cliquet réversible est doté d'une poignée en plastique robuste et ergonomique pour un travail confortable et sûr

  • La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis

  • Le levier d'inversion ergonomique permet de basculer facilement entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire. Il est également possible d'appuyer sur la tête du cliquet lors du serrage sans changer accidentellement de direction

  • Utilisation particulièrement puissante à une seule main possible


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Les surfaces sont chromées et polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage