Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Douilles de 1/2 pouce et 1/4 pouce 59 pièces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Douilles de 1/2 pouce et 1/4 pouce 59 pièces

Grand assortiment de douilles 1/4 pouce et 1/2 pouce pour un large champ d'utilisations, cliquets à levier reversible

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Très grand assortiment de 59 pièces présenté dans une boîte en métal robuste


  • Cet assortiment propose une sélection complète d'équipements de base de haute qualité pour l'atelier et pour une utilisation mobile

  • La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage

  • Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport

  • D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils


Douilles et embouts assortis pour presque toutes les vis


  • L'assortiment de 1/4 pouce comprend 12 douilles avec surplats de 4 à 14 mm et un adaptateur avec mandrin à changement rapide pour les 15 embouts

  • Les embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, hexagonale et TX

  • L'assortiment de 1/2 pouce comprend 19 douilles avec surplats de 10 à 32 mm

  • Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles


Serrage puissant et efficace avec des outils de 1/4 pouce et 1/2 pouce


  • Les deux extensions rigides peuvent être utilisées pour un transfert direct de la force

  • La rallonge flexible, la poignée enfichable pour les outils de 1/4 pouce et les rallonges coudées pour les deux tailles d'outils garantissent un travail efficace et confortable

  • Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr

  • La faible oscillation d'arc de 7,5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis

  • Le levier d'inversion permet de passer d'une rotation anti-horaire à une rotation horaire en toute simplicité. L'outil peut ainsi être utilisé d'une seule main


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Les surfaces sont chromées et polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage