Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douilles 1/2 pouce assortiment de 11 pièces
Pour vis à six pans creux, outil ZEBRA® de qualité professionnelle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de douilles 1/2", compact, 11 pièces
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport
- Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil
Dix douilles avec embout hexagonal pour les tailles les plus importantes
- Les cliquets sont dotés d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr
- Peut être inversé d'une seule main avec le cadran
- Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
Opération de fixation puissante et efficace
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!