Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret d'inserts hélicoïdaux W.TEC® INSERT COIL M5-M12 Conforme à la norme DIN 8140
Avec diamètre extérieur réduit pour une meilleure installation. Pour la production d'un filetage femelle durable et résistant. Avec filetage de précision en fonctionnement libre. Acier inoxydable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Parfaite combinaison de filetage et de réparation de filetage peu encombrants et résistants à l'usure dans un système de rangement à compartiments 4.4.1
- Dans les matériaux en métal à faible résistivité
- En plastique
Répartition optimale des forces
La flexibilité des inserts filetés compense les erreurs de pas et d'angle
L'insert fileté se positionne bien
Couple de friction de filetage et pression de torsion minimes
Résistance accrue à la corrosion
Réduction du poids et de l'espace
Nombre réduit de points de connexion et/ou dimensions de vissage réduites
Coûts minimisés
En renforçant le filetage, ce qui réduit efficacement les coûts de réparation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!