Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de perforatrices 8 pcs
Composé de poinçons et de filières M16, M20, M25, M32, M40 et 30,5 et de boulons d'attelage KL. diamètre de 9,5 et 19,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Poinçon de refendage
Longue durée
Boulon d'attelage à roulement à billes encapsulé dans du plastique pour une protection optimale contre la saleté
Grande longévité
Grâce au râteau récemment développé
Trous circulaires précis exempts de bavure
- 3x refendages du matériau dans la filière
- Aucun débris de poinçonnage ne colle au boulon d'attelage
- Usure de l'outil uniforme et trous circulaires précis exempts de bavure garantis
Alignement précis au niveau de la ligne médiane
Quatre encoches sur la filière
Pour les boulons d'attelage de Ø 19,0 mm, une prédécoupe est également possible avec le poinçon pour tôle de taille M20 (PG 13,5).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!