Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret d'embouts avec porte-embout magnétique Easy 11 pièces
Assortiment incluant tous les embouts traditionnels dans un coffret en plastique robuste et pratique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- 10 embouts : Longueur 25 mm, fixation 1/4 pouce
- 1 porte-embout magnétique auto-ajustable pour une utilisation rapide et sécurisée
- Maintien sécurisé des embouts dans le coffret
- Retrait et remise en place faciles des embouts
- Dimensions du coffret d'embouts (L x l x H) : 132 x 69 x 18 mm
- Coffret d'embouts avec porte-embout magnétique pouvant servir de tournevis manuel
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!