Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret cliquets universel
32 pièces. Assortiment d'outils très pratiques pour les espaces difficiles d'accès
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Contenu : 32 pièces
- Cliquet 1/4 pouce – 10 mm, 200 mm
- Cliquet 1/4 pouce – 10 mm, 110 mm
- Adaptateur 10 mm x 1/4 pouce
- 4 embouts TX 1/4 pouce : TX 15, 20, 25, 27
- 2 embouts 1/4 pouce, à fente : 5,5 mm, 8,0 mm
- 3 embouts 1/4 pouce pour douilles hexagonales : Taille 4, 5, 6 mm
- 3 embouts 1/4 pouce, PH : PH 1, 2, 3
- 4 embouts 10 mm, TX : TX 30, 40, 45
- 3 embouts 10 mm à denture multiple : M 5, 6, 8
- 2 embouts 10 mm pour douilles hexagonales : Taille 7, 8 mm
- 9 douilles 1/4 pouce : Tailles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!