Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Coffret électrique mobile de chantier 380 vers 220 V
Coffret électrique mobile de chantier 380 vers 220 V - 1
Coffret électrique mobile de chantier 380 vers 220 V - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret électrique mobile de chantier 380 vers 220 V

Conception portable, compacte et robuste

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • 4 pieds caoutchoutés pour un positionnement sûr

  • Pieds pouvant servir à enrouler le câble de raccordement

  • Boîtier en matière plastique résistant aux chocs et aux intempéries

  • Gain de place
Indication

En cas d'utilisation en association avec les points de distribution du chantier en amont, les types sans dispositif à courant résiduel (RCD) peuvent être utilisés. La protection contre les courants de défaut est alors assurée par le dispositif à courant résiduel intégré sur le point de distribution d'alimentation du chantier.

Domaine d'application