Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système de diagnostic iQ 150 Generation 39
Le système de diagnostic iQ 150 Generation 39 combine le Snooper+ et l'ordinateur portable/tablette PC 150 dans une mallette robuste pour des diagnostics du véhicule, des dépannages et des réparations.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Système complet
- Ordinateur portable/tablette 150 pour travaux flexibles effectués sur le véhicule
- Interface de diagnostic Snooper+ avec connexion Bluetooth (ou USB)
- Mallette robuste pour des diagnostics portatifs bien ordonnés
Conçu pour un usage en atelier
- Corps robuste et protégé contre les projections d'eau et la poussière
- Ecran tactile avec verre Corning Gorilla Glass NBT résistant aux rayures
- Disque dur SSD de 256 GB résistant aux chocs, sans pièces mobiles
- Peut être utilisé comme ordinateur portable grâce à son clavier ou comme une tablette avec son écran tactile
- Documentation concernant l'entretien et assistance interactive via la hotline WOW! grâce à la webcam HD pivotante à 180°
Équipé de manière optimale
- Processeur Intel® Pentium® Silver N5000
- Mémoire 8 Go LPDDR 4 | 2,4 GHz
- Jusqu'à 11 heures de fonctionnement sans fil grâce à une batterie hautes performances renforcée
- Fonctionnement sans contraintes d'espace grâce aux réseaux Bluetooth, LAN et WLAN à bord
Contenu de la livraison
- Ordinateur portable/tablette PC 150 avec écran tactile HD pivotant à 360°
- Interface de diagnostic Snooper+ avec connexion Bluetooth
- Guide rapide iQ150 Generation 39
- Manuel Snooper+
- Mallette de transport robuste
- WOW! pré-installé, non activé Logiciel de diagnostic
- Instructions de démarrage sur site
Pour les diagnostics fonctionnels, WOW! Le logiciel de diagnostic WSD 300 est requis (Art. N° W015 000 007).
Nous recommandons le système WOW! composé du logiciel WSD 300 (Art. N° W015 000 007) et WTI 350 (Art. N° W015 000 350) pour un accès complet à Power Repair et aux autres points forts du logiciel WOW!.
Pour les diagnostics OBD et EOBD des voitures de tourisme et les fourgonnettes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!