Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret de 7 forets béton Longlife Plus Quadro-L Vario, 7 pièces
La solution parfaite pour les armatures et les matériaux durs, présentant une tête symétrique et monobloc, avec quatre arêtes de coupe et une hélice d'avance Vario à quatre spirales avec âme renforcée.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Compatibilité avec les armatures significativement améliorées
La géométrie des 4 arêtes de coupe à 90° (jusqu'à Ø 10 mm avec tête en carbure monobloc) empêche l'accrochage ou le décentrage de la couronne de perçage lors du perçage de renforts, par ex.
Perçage nettement plus rapide
La géométrie avancée de la mèche et les saillies disposées asymétriquement sur les arêtes de coupe assurent une meilleure traction.
Propriétés du perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret
- Géométrie de tête conçue sur mesure pour le diamètre de la couronne de perçage
- Elément en carbure monobloc - la surface de fixation maximisée avec le corps en acier permet une stabilité élevée.
Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées tout en offrant une protection accrue contre la rupture
La goujure hélicoïdale Vario avec une partie plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière, ainsi que l'angle plus fermé à la fin de la spirale, garantissent une friction réduite, une stabilité élevée et une transmission maximale de l'énergie d'impact.
Guidage optimal dans le perçage
Couronne de perçage avec quatre arêtes de coupe et à géométrie à quatre spirales pour garantir que le foret est guidé de manière optimale dans le trou percé.
Centrage précis
La pointe spéciale auto-centreuse assure un centrage de haute précision.
Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!