Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Assortiment de fraises coniques HSS Bague bleue, 90° HSS, DIN 335 C

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de fraises coniques HSS Bague bleue, 90° HSS, DIN 335 C

6 pièces, comprenant des diamètres de 6,3 à 20,5 mm. Particulièrement conçu pour le traitement des aciers classiques et de la fonte.

  • Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu: 6 PCS
  • Matériaux à travailler: Acier, Fonte
  • Qualité: ZEBRA-Premium
  • Normes: DIN 335
  • Forme: C
  • Matériau de coupe: Acier rapide HSS
  • Angle de fraise: 90 Degré
  • Finition: Non revêtu
  • Nombre d'arêtes de coupe: 3 PCS
  • Style de tige: Cylindrique
  • Durée de vie (système de points): 2 of 4 points
  • Vitesse de fraisage (système de points): 2 of 4 points
  • Qualité de fraisage (système de points): 2 of 4 points
  • Polyvalence (système de points): 1 of 4 points
  • Comportement de fraisage (système de points): 2 of 4 points
  • Sous-groupe de matériaux: Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Nombre de pièces dans l'assortiment / jeu Matériaux à travailler Qualité Normes Quantité Cdt
Prix/Cdt
069401701
6 PCS Acier, Fonte ZEBRA-Premium DIN 335
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
Information on price display
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
Catalogue à parcourir
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
Ebavurage et fraisage sans bavure ni broutage


Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision



Géométrie de goujure optimisée


Excellente formation et évacuation des copeaux

Indication

Voir les tableaux récapitulatifs pour connaître les correspondances fraise/matériau