Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de tarauds machine 14 pcs. Trou débouchant à bague rouge M3-M12
Composé de forets métal avec revêtement multicouche Magma et alliage de cobalt 8 % et tarauds pour trou débouchant à bague rouge Longlife avec revêtement TiAlN+ haut de gamme pour le traitement des matériaux difficiles à usiner (par ex. Hardox) avec de très hautes résistances, de 1000 à 1400 N/mm², tels que les pelleteuses, les superstructures pour camions, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc. disponible dans la cassette système ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Foret métal
- Stabilité de perçage et force de coupe exceptionnellement élevées
- Résistance à la rupture élevée
- Longévité jusqu'à 9 fois plus longue et longévité jusqu'à 2 fois plus longue par rapport aux revêtements classiques
- Centrage exceptionnel pendant le travail et réduction de la force requise
- Queue à section triangulaire (à partir d'un dia. 4 mm)
Taraud machine
- Un des plus puissants revêtements de taraud actuellement sur le marché pour l'usinage des matériaux durs
- Spécialement conçu pour le traitement des filetages
- Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 800 °C
- Très haute dureté de revêtement jusqu'à 3000 HV
- La conception multicouche avec couche de glissement supplémentaire assure un faible frottement, faible tendance à l'adhérence, évacuation des copeaux optimale
- Arête de coupe stable grâce à un angle de coupe réduit
Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Lors du taraudage et du perçage, veiller à ajouter suffisamment de lubrifiant réfrigérant et de lubrifiant
- Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Avant d'inverser le taraud, retirer complètement l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!