Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autotaraudeuses en bande avec cartouche de gaz DIGA® WO-1/34
Clous vis amovibles en acier inoxydable A2 avec empreinte AW20 et tête fraisée à 80°
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Solution idéale pour une production efficace de panneaux de bois
Fourni dans une boîte de transport pratique :
- Vis à tête fraisée, assemblage/collage plastique
- 2 cartouches de gaz (1 cartouche pour environ 1 000 clous)
Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)
Construction pour expositions, préfabriqués et constructions en bois, sols, sous-structures, coffrages, clôtures, emballages en bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!