Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HFBX Compatible avec DIGA CS-2 Power et DIGA CS-3 Power
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Clou spécial de qualité supérieure avec pointe balistique laminée pour des fixations dans le béton haute résistance
- Réduction du nombre d'échecs de pose par rapport aux clous traditionnels
Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.
Pièces à fixer sur supports en béton (béton standard ≥ C 20/25 ≤ C 50/60) conformément à la norme DIN EN 206, acier et maçonnerie en tuile pleine dans la zone d'installation, cloison sèche, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!