Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clous dans le chargeur et cartouche de gaz NG CSM-1 HFB
Compatible avec DIGA CSM-1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.
Agrément technique européen ATE-12/0452
iBMP MPA TU Braunschweig
MPA BS n° : 2101-601-16-CM :
Rapport d'experts sur le comportement au feu des séparateurs en plaques de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4: 1994-03
MPA BS n° : 2100-376-17-CM :
Avis d'expert sur le comportement au feu des séparateurs avec un platelage double face en plaques de plâtre conforme DIN EN 520 ou DIN 18180 et une sous-structure conforme DIN 18182-1 avec un montage sur des composants solides
Clou de haute qualité spécialement conçu pour les fixations dans un substrat en béton haute résistance (béton standard ≤ C 50/60) conformément à la norme DIN EN 206 et pour les fixations dans les coffrages (panneaux de maintien, panneaux de remplissage, etc.)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!