Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Un conditionnement contient 1 000 clous et une cartouche de gaz
IBMP MPA TU Braunschweig (Allemagne)
Opinion d'experts sur le comportement au feu des cloisons légères en plaques de plâtre conformément à la norme DIN 4102-4: 1994-03
Toutes les pointes sont adaptées aux fixations non structurelles (sans avis technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests de serrage.
- Pour la fixation de profilés en U dans des cloisons sèches
- Fixations dans le béton, l'acier, la maçonnerie et le bois dans le cadre de travaux d'installation électrique, cloisons sèches, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!