Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cloueuse de finition sans fil HiKOKI
Cloueur de finition à piles pour clous de 16 à 50 mm de longueur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Durée de vie élevée et cycles d'entretien réduits, ce qui signifie qu'un nettoyage régulier de la chambre de combustion n'est pas nécessaire
- Pas de bruits de combustion ou de vapeurs de gaz, faibles vibrations
- Gain de temps grâce au réglage de la profondeur d'insertion sans outil
- Comprend un éclairage LED pour un éclairage direct de la zone de travail
- Performances constantes dans les environnements difficiles, à basse température et à haute altitude
- Crochet de ceinture intégré pour un travail flexible
Charpenterie, menuiserie, construction de maisons préfabriquées, construction classique, fabrication de caisses et de palettes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!