Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cloueur à rouleau pneumatique DCN 4590
Puissant cloueur pour clous à rouleau d'un diamètre de 2,5 à 3,8 mm et d'une longueur de 45 à 90 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Faible niveau sonore
Le silencieux intégré protège l'utilisateur et les personnes à proximité
Risque de blessures réduit
Verrou de sécurité avec point de contact
Réglage de la profondeur sans outil
Permet un réglage rapide de la profondeur, ce qui protège les surfaces de travail
Passage du mode coup par coup au mode rafale
Interrupteur à double fonction
Machine protégée
Protection en plastique devant le mécanisme
Guidage optimal des clous
Chargeur réglable en hauteur
Pas d'échappement d'air dans la zone de travail
Alimentation en air réglable
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Construction de bâtiments préfabriqués, menuiserie, palettes, sous-structures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!