Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cartouche de gaz hautes performances DIGA WO-KN 16/75
Cloueur puissant pour le traitement des agrafes d'une largeur de 10,8 à11,3 mm et une longueur de 35 à 75 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Gain de temps
Réglage précis sans outil de la profondeur de pénétration pour un schéma de clouage optimal
Indicateur LED du niveau de charge
Contrôle continu de la charge restante de la batterie
Travail sans fatigue
- Poignée antidérapante amortissant le recul
- Equilibre parfait
Usage universel
Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles
Technologie lithium-ion
Légèreté, hautes performances et pas d'effet mémoire de la batterie
Crochet de ceinture pratique
- Types de raccords adaptés : Q, QZ, ETA-Q et ETA-Z
- Cartouche de gaz adaptée (réf. 0864900200 et 0864900201)
Montage de panneaux de système coupe-feu et protection contre l'incendie, panneaux de chapes, toitures en acier, plaques de plâtre, panneaux en bois aggloméré, panneaux de particules de fibre, panneaux de fibres de plâtre, panneaux OSB
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!