Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clou pour plafond W-DN 2
Pour la fixation de suspensions pour faux-plafond ou de canaux de montant dans une cloison sèche. Pour le béton, en acier zingué.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour une mise en œuvre traversante efficace
- Faible effort de perçage grâce à la faible profondeur et au petit diamètre du trou de perçage
- Pas de nettoyage ultérieur nécessaire du trou de perçage : une ventilation à trois facteurs de l'embout est suffisante
- Pas de nettoyage ultérieur nécessaire du trou de perçage lors de l'utilisation de l'embout d'extraction de poussière Würth
- Montage simple et rapide : mettre le clou en place, puis frapper la partie qui dépasse au marteau jusqu'à affleurement
- Possibilité de charge immédiate, pas besoin d'attendre
- Aucun outil spécial de perçage ou de pose nécessaire
- Chevillage fiable et éprouvé par friction : chevilles sismiques à déplacement contrôlé
Agrément technique européen ATE-23/0659 :
Chevillage redondant non structurel, conformément à la norme EN 1992-4:2018, dans le béton fissuré et non fissuré :
- Action statique ou quasi-statique
- Résistance au feu R30 à R120
Agrément technique européen ATE-23/0659 :
Chevillage redondant non structurel, conformément à la norme EN 1992-4:2018, dans le béton fissuré et non fissuré :
- Action statique ou quasi-statique
- Résistance au feu R30 à R120
Chevillage redondant non structurel avec agrément/évaluation, conformément à la norme EN 1992-4:2018 dans le béton
- Dans le béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
- Fixations dans des zones à risque d'exposition au feu
Pour la fixation d'installations légères
- Habillages de plafonds légers et plafonds suspendus, profilés métalliques, feuillards perforés, suspensions métalliques, suspensions à vernier, liteaux de bois, lattes en bois, lattes à toit, etc.
Le clou pour plafond W-DN 2 (acier zingué) ne peut être utilisé que dans des conditions intérieures sèches.
Mise en œuvre facile : insérer, frapper jusqu'à affleurement, et voilà !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!