Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clou inox A2 pour cloueur DIGA WO-1/21
Acier inoxydable A2, en bande Compatible avec DIGA WO-1/21 Combi et Paslode IM 200
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Fournis dans un coffret de transport pratique :
- Clous adhésifs à tête cylindrique bombée 21°
- 2 cartouches de gaz (1 cartouche pour environ 1 000 clous)
Réf. : 0864922832 uniquement pour utilisation avec kit spécial pour longueurs de pointe jusqu'à 32 mm. Kit d'adhésif 25/32 mm.
Réf. : 0707864835, pour DIGAWO-1/21 Combi.
En cas d'utilisation avec la machine Würth DIGA WO-1/21 combi, réf. 086492 1, utiliser les buses de dosage rouges incluses. En cas d'utilisation dans Paslode IM 200, utiliser les buses de dosage jaunes fournies.
Clous conformes aux normes DIN EN 14952 et A1 (Eurocode 5)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!