Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clou pour isolant W-IN
Plaque de Ø 90 mm pour la fixation de matériaux isolants souples non autoporteurs tels que la laine de roche ou la laine de verre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- PP de qualité supérieure
- Stabilité thermique entre -40 °C et +80 °C
- Faible diamètre de perçage (8 mm)
- Installation facile et rapide
- Faible profondeur d'ancrage, min. 20 mm, perçage plus rapide
- Ancrage sans clou d'expansion
- Pour la fixation de matériaux isolants pour façades ventilées à l'arrière
- Pour la fixation de films, membranes d'étanchéité à l'extérieur des caves
- Adapté à de nombreux supports d'ancrage pleins, par ex. béton, briques silicocalcaires pleines, briques en terre cuite
- Pour la fixation de matériaux isolants souples non autoporteurs, par ex. laine de verre ou fibre de verre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!