Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clou béton fileté W-PN G8
Clou béton fileté W-PN G8 - 1
Clou béton fileté W-PN G8 - 2
Clou béton fileté W-PN G8 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clou béton fileté W-PN G8

Pour l'ancrage des revêtements de plafonds suspendus légers, les constructions de solives et les fixations statiquement comparables

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pour une fixation rapide et sûre sur le béton : plafonds suspendus, rails, fixations de tuyaux, etc.

  • Système avec la plus petite profondeur du trou de perçage requise, excluant ainsi les coups de renforcement

  • Résistance au feu conformément à la norme TR 020 de R30 à R90 = 0,4 kN et pour R120 = 0,3 kN pour des résistances à la compression dans le béton ≥ C20/25 et ≤ C50/60
Indication

Système homologué uniquement avec les cloueurs DIVA 1 Premium et BST 75

ATE-13/0502