Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clou béton fileté W-PN G8
Pour l'ancrage des revêtements de plafonds suspendus légers, les constructions de solives et les fixations statiquement comparables
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour une fixation rapide et sûre sur le béton : plafonds suspendus, rails, fixations de tuyaux, etc.
- Système avec la plus petite profondeur du trou de perçage requise, excluant ainsi les coups de renforcement
- Résistance au feu conformément à la norme TR 020 de R30 à R90 = 0,4 kN et pour R120 = 0,3 kN pour des résistances à la compression dans le béton ≥ C20/25 et ≤ C50/60
Système homologué uniquement avec les cloueurs DIVA 1 Premium et BST 75
ATE-13/0502
Ensemble de montage pour goujons pour ancrages multiples de systèmes non porteurs dans le béton
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!