Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clou avec finition laquée acier brut
Clous crantés, finition laquée, pour fixation permanente du bois et du plastique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Ces clous fins en acier de haute qualité sont dotés d'un revêtement coloré résistant.
Résultat : lorsqu'on sélectionne la bonne couleur, la tête du clou est à peine visible une fois le clou enfoncé.
Les clous avec finition laquée sont trempés
Par conséquent, ils ne plient pas sous les coups de marteau et peuvent être enfoncés facilement grâce à leur pointe fine.
Leur tige crantée s'ancre fermement et de manière permanente dans les fibres du bois.
Les clous avec finition laquée sont disponibles dans les coloris suivants :
- Erable
- Bouleau
- Chêne, foncé
- Chêne, clair
- Acajou
- Noyer
- Palissandre
- Noir
- Blanc
Ateliers de menuiserie, fabricants de meubles, décoration, construction de stands de salons
Les clous avec finition laquée sont recommandés pour fixer les lattes, les moulures et plinthes décoratives, les baguettes, les panneaux en bois, ainsi que pour la fabrication de meubles et de cadres (par ex. cadres pour tableaux et miroirs) en bois naturel, en bois laqué coloré et en plastique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!