Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clou HNS 103/18 conforme à la norme DIN EN 206
Clou HNS 103/18 conforme à la norme DIN EN 206 - 1
Clou HNS 103/18 conforme à la norme DIN EN 206 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clou HNS 103/18 conforme à la norme DIN EN 206

Clou de haute qualité avec rondelle métallique pour une utilisation dans les matériaux support en acier et en béton (béton de densité normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Propriétés de pénétration améliorées grâce à une structure de rondelle "libre"



Calcul de longueur pour les clous sur matériau support en béton :


Profondeur de pénétration (min. 25 mm/max. 40 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige



Calcul de longueur pour les clous sur matériau support en acier (min. 5 mm d'épaisseur) :


Profondeur de pénétration (min. 8 mm/max. 12 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige

Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests d'arrachement.