Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clou HN 101 pour une utilisation dans l'acier et les substrats en béton
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Les clous avec des longueurs de tige de 72, 90 et 100 mm doivent être prépositionnés et frappés avec un marteau. Veuillez respecter la catégorie du dispositif correspondant lors de la sélection des fixations
Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en béton :
Profondeur de pénétration (min. 25 mm/max. 40 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige
Calcul de longueur pour les clous sur surfaces en acier (min. 5 mm d'épaisseur) :
Profondeur de pénétration (min. 8 mm/max. 12 mm) + épaisseur du composant à fixer = longueur du clou ou de la tige
Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests d'arrachement.
Clou de haute qualité pour sous-structures en acier et substrats en béton (béton de poids normal ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conformément à la norme DIN EN 206
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!