Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Closoir WÜTOP® de faîtage et d'arêtier avec papier adhésif en butyle
Excellente adhérence sur l'argile, le béton et la brique d'argile
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Le closoir WÜTOP® peut être installé rapidement et facilement
- Il offre une protection anti-UV totale et n'est pas influencé par l'ozone ni par d'autres facteurs environnementaux
- La technique de collage de faîte WÜTOP est activée en retirant le film de protection
- Conçu pour une adaptabilité optimale
- Ventilation optimale assurée conformément à la norme DIN 4108
- Avec section transversale de ventilation d'environ 210 cm²/lfm
Système universel pour la plupart des tuiles en béton et terre cuite
- Le support doit être propre, sec et exempt de graisse et de poussière.
- Closoir WÜTOP cloué au début du chevron de faîte central
- Retirer environ 50-70 cm de papier de masquage de l'adhésif.
- Appuyer fermement et simultanément l'adhésif des deux côtés sur le sommet de la tuile et lisser jusque dans le creux de la tuile. Si nécessaire, clouer tous les 1-2 m.
- Les closoirs WÜTOP peuvent être découpés à l'aide d'une paire de ciseaux classique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!