Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cliquet réversible 1/4 pouce
Cliquet réversible 1/4 pouce - 1
Cliquet réversible 1/4 pouce - 2
Cliquet réversible 1/4 pouce - 3
Cliquet réversible 1/4 pouce - 4
Cliquet réversible 1/4 pouce - 5
Cliquet réversible 1/4 pouce - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cliquet réversible 1/4 pouce

Levier inverseur

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Cliquet robuste avec éjecteur pratique

  • Passage simple et rapide du mode vissage au mode dévissage

  • Système de sécurité à éjection rapide

  • Levier inverseur abaissé et protégé, corps de cliquet décalé pour plus de liberté de mouvement de la main

  • 48 dents – angle de reprise de 7,5°

  • 135 mm de long

  • Manche bicomposant chromé
DIN 3122, ISO 3315