Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cliquet 1/4 pouce 8 pièces
Avec magasin d'embouts intégré comprenant 7 embouts
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Les tailles d'embouts les plus importantes sont toujours à portée de main
- Le magasin d'embouts intégré pour six embouts contient les tailles d'embouts les plus importantes en un seul outil
- Le magasin d'embouts est en plastique PP renforcé de fibre de verre avec aimants, offrant ainsi un maintien sûr pour les embouts
Conception très robuste et élégante
- Le cliquet avec une surface noire a une tête de cliquet compacte avec levier d'inversion et est finement denté avec 60 dents
- Le couple maximal est de 50 Nm
- La poignée en aluminium est légère, stable et résistante à la corrosion
S'installe dans les espaces très restreints
- Faible hauteur et longueur hors tout
- Angle de reprise minimum grâce à la denture fine
Contenu de la livraison :
- 1x cliquet 1/4 pouce avec magasin intégré
- 1x chaque bit PH1, PH2
- 1 x chaque TX20, TX25 bits
- 1 x embouts hexagonaux de 3 mm, 4 mm
- 1 embout à fente : 0,8 x 5,5 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!