- Cliquet robuste avec éjecteur pratique
- Passage simple et rapide de la rotation horaire à la rotation anti-horaire
- Système de sécurité à éjection rapide
- Levier d'inversion abaissé et protégé, corps de cliquet déporté pour plus de liberté de mouvement de la main
- Denture grossière à 48 dents – angle de rotation de 7,5°
- Longueur 250 mm
- Poignée bimatière chromée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!