Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - 1
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - 2
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - 3
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - 4
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - 5
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible

Extensible jusqu'à max. 373 mm via un manchon de verrouillage avec système de blocage/frein

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Norme : DIN 3122, ISO 3315



Transfert de puissance optimal


Poignée télescopique extensible jusqu'à max. 373 mm



Travail confortable


  • Ejection rapide avec verrouillage de sécurité

  • Tête de cliquet flexible et rotative avec système de blocage/frein. 72 dents avec un angle de reprise de 5°.