Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce, extensible
Extensible jusqu'à 365 mm, via un manchon de verrouillage à loquet
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Norme : DIN 3122, ISO 3315
- Tête : 72 dents, angle de rotation de 5°
- Conception : chromée
- Tête : Articulation rotative sur 180°
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!