Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cliquet à tête articulée 1/2 pouce, extensible
Cliquet à tête articulée 1/2 pouce, extensible - 1
Cliquet à tête articulée 1/2 pouce, extensible - 2
Cliquet à tête articulée 1/2 pouce, extensible - 3
Cliquet à tête articulée 1/2 pouce, extensible - 4
Cliquet à tête articulée 1/2 pouce, extensible - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cliquet à tête articulée 1/2 pouce, extensible

Extensible jusqu'à 430 mm max. à l'aide d'un manchon de verrouillage avec système de blocage

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Norme : DIN 3122, ISO 3315



Transmission optimale des forces


Poignée télescopique extensible à 430 mm max



Utilisation confortable


  • Ejection rapide avec verrouillage de sécurité

  • Tête de cliquet flexible et rotative avec système de blocage. 72 dents avec un angle de reprise de 5°.