Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cliquet 1/4 pouce avec inversion du levier
Cliquet 1/4 pouce avec inversion du levier - 1
Cliquet 1/4 pouce avec inversion du levier - 2
Cliquet 1/4 pouce avec inversion du levier - 3
Cliquet 1/4 pouce avec inversion du levier - 4
Cliquet 1/4 pouce avec inversion du levier - 5
Cliquet 1/4 pouce avec inversion du levier - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cliquet 1/4 pouce avec inversion du levier

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Cliquet robuste avec éjecteur pratique

  • Passage simple et rapide de la rotation horaire à la rotation anti-horaire

  • Système de sécurité à éjection rapide

  • Levier inverseur abaissé et protégé et corps de cliquet décalé pour plus de liberté de mouvement de la main

  • Denture grossière à 48 dents – angle de rotation de 7,5°

  • Longueur 135 mm

  • Poignée bimatière chromée
DIN 3122, ISO 3315