- Pointe : Pour entraînement pour tête hexagonale de 1/4 pouce conformément aux normes DIN 3126-C 6.3 et E 6.3
- Tête : Tête de cliquet extrêmement compacte, denture fine, 64 dents
- Surface : Chromée
- Poignée bicomposant, conception extrêmement fine, inclinaison à 10°
- Conception très robuste, couple de serrage max. pouvant atteindre 40 Nm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!