Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cliquet réversible 3/8 pouce avec poignée rotative à 360°
Cliquet réversible 3/8 pouce avec poignée rotative à 360° - 1
 -  - 2
Cliquet réversible 3/8 pouce avec poignée rotative à 360° - 3
Cliquet réversible 3/8 pouce avec poignée rotative à 360° - 4
Cliquet réversible 3/8 pouce avec poignée rotative à 360° - 5
Cliquet réversible 3/8 pouce avec poignée rotative à 360° - 6
Cliquet réversible 3/8 pouce avec poignée rotative à 360° - 7
Cliquet réversible 3/8 pouce avec poignée rotative à 360° - 8
Cliquet réversible 3/8 pouce avec poignée rotative à 360° - 9
Cliquet réversible 3/8 pouce avec poignée rotative à 360° - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cliquet réversible 3/8 pouce avec poignée rotative à 360°

Idéal pour le serrage dans des espaces confinés.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Poignée rotative à 360°


  • L'entraînement tourne en faisant tourner l'extrémité de la poignée sur elle même

  • Le travail peut être réalisé deux fois plus vite

  • Peut également être utilisé comme cliquet standard


Aucun détachement accidentel de la douille


  • Le verrou de sécurité empêche la douille de tomber ou de se perdre

  • Il suffit d'appuyer sur le bouton-poussoir pour libérer l'embout


Changement du sens de rotation en toute simplicité


  • Le système rotatif facilite le changement de sens de rotation (rotation horaire ou rotation anti-horaire).


Engrenages sans entretien


  • 52 dents fines, angle de rotation inverse de 7°, sans aucun entretien, la lubrification permanente du système mécanique est garantie