Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cliquet réversible 3/8 pouce avec levier inverseur
Cliquet robuste avec éjecteur pratique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Denture grossière à 48 dents - angle de rotation de 7,5°
- Passage simple et rapide du mode vissage au mode dévissage au moyen d'un inverseur de rotation
- Système de sécurité à éjection rapide
- Levier inverseur abaissé et protégé et corps de cliquet décalé pour un plus grand dégagement de la main
- Longueur 175 mm
- Poignée bicomposant chromée
- DIN 3122, ISO 3315
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!